항목 | 변신 로봇 |
건설 | 통풍 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 41.52 " |
kVA 등급 | 112.5kVA |
길이 | 29.87 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | NEMA 2 |
XNUMX 차 전압 | 380V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t2a795553s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 220 년 / 127V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503001271 |
폭 | 32.9 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3795511S | 캡슐화 | 20.8 " | 10.2 " | 115도 C | 네마 3R | 20.9 " | ₩ 3,816,754 | |
T2A795543S | 통풍 | 35.47 " | 26.88 " | 150도 C | NEMA 2 | 31.9 " | ₩ 10,263,269 | |
T2A795523S | 통풍 | 25.5 " | 19.4 " | 150도 C | NEMA 2 | 24.4 " | ₩ 6,132,000 | |
T2A795533S | 통풍 | 29.41 " | 22.37 " | 150도 C | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 7,721,858 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.