그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벅 부스트 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 9.68 " |
kVA 등급 | 0.05kVA |
길이 | 4.51 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240V×480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t181061.pdf |
XNUMX 차 전압 | 24 / 48V |
폭 | 4.75 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.