항목 | 벅 부스트 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 8.68 " |
kVA 등급 | 0.25kVA |
길이 | 3.88 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 277V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-t1250v0370bc.pdf |
XNUMX 차 전압 | 12 / 24V |
UPC | 047503001936 |
폭 | 4.08 " |
권선 재료 | 구리 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
T1100V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ₩ 252,690 | RFQ
|
T1001K0370BC | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ₩ 630,690 | RFQ
|
T1105K0370BC | 11.62 " | 5.13 " | 5.5 " | ₩ 695,053 | RFQ
|
T1150V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ₩ 292,170 | RFQ
|
T1500V0370BC | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ₩ 417,218 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.