항목 | 배전 블록 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 43.75 " |
kVA 등급 | 22.5kVA |
길이 | 13.75 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ptbb3150022ls.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 33 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 권선 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTBB3150009LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | 구리 | ₩ 8,993,786 | RFQ
|
PTBB3150015LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | 알류미늄 | ₩ 13,192,461 | RFQ
|
PTBB3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | 알류미늄 | ₩ 14,795,685 | RFQ
|
PTBB3150030SS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | 구리 | ₩ 18,833,378 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.