항목 | 배전 블록 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 33.75 " |
kVA 등급 | 9kVA |
길이 | 7.63 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ptba3150009ls.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 22.13 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 114.75 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 권선 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBA3150015LS | 35.13 " | 12.38 " | 22.13 " | 알류미늄 | ₩ 10,581,797 | ||
PTBA3150030LS | 43.75 " | 13.75 " | 33 " | 알류미늄 | ₩ 12,790,026 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.