그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 2" |
비트 스타일 | 필립스 |
블레이드 폭 | # 2 " |
길이 | 2" |
자재 | 냉간 단조 강철 |
전체 길이 | 2" |
포인트 크기 | #2 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830-4X-5PK | 1.125 " | 1.125 " | S2 스틸 | 1.125 " | #4 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 61,320 | ||
830-3X-5PK | 1.125 " | 1.125 " | S2 스틸 | 1.125 " | #3 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 63,455 | ||
440-1X-5PK | 1" | - | S2 스틸 | 1" | #1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 14,000 | ||
440-2X-5PK | 1" | - | S2 스틸 | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 12,862 | ||
440-2X-250PK | 1" | - | S2 스틸 | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 594,177 | ||
440-2X-500PK | 1" | - | S2 스틸 | 1" | #2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 1,150,782 | ||
440-3X-5PK | 1" | - | S2 스틸 | 1" | #3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 12,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.