항목 | 배전 블록 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 32.13 " |
kVA 등급 | 7.5kVA |
길이 | 11 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-pt0b1150007ls.pdf |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 15.88 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PT0B1150010LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | ₩ 6,435,128 | RFQ
|
PT0B1150005LS | 32.13 " | 11 " | 15.88 " | ₩ 5,704,533 | RFQ
|
PT0B1150015LS | 34.38 " | 12.38 " | 17.13 " | ₩ 7,345,650 | RFQ
|
PT0B1150025LS | 41.88 " | 13.5 " | 17.88 " | ₩ 8,262,856 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.