항목 | 배전 블록 |
A | 40 |
색상 | 회색 |
건설 | 캡슐화 |
인클로저 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 34.38 " |
Hz | 60 Hz에서 |
입력 연결 | 유선 |
입력 전압 | 480V 교류 |
kVA 등급 | 10kVA |
길이 | 11 " |
최대 온도 | 115도 C |
설치 | 벽 |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
Output Voltage | 120 / 240V AC |
전반적인 깊이 | 11.0 " |
전체 높이 | 34.38 " |
전체 폭 | 15.88 " |
상 | 1 |
XNUMX 차 전압 | 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-pt061150010ls.pdf |
보호 | 35 |
XNUMX 차 전압 | 120 / 240V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 15.88 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
원산지 | 맥시코 |
모델 | 보호 | A | 높이 | 폭 | 길이 | NEMA 평가 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT061150005LS | - | - | 32.13 " | 13.25 " | 7.63 " | 네마 3R | - | - | ₩ 7,065,537 | |
PT061150025LS | 90 | 100 | 41.88 " | 17.88 " | 13.5 " | 3R | 13.5 " | 41.88 " | ₩ 11,129,860 | |
PT061150015LS | - | - | 34.38 " | 17.13 " | 12.38 " | 네마 3R | - | - | ₩ 10,487,522 | |
PT061150007LS | 25A 회로 차단기 | 30 | 32.13 " | 15.88 " | 11 " | 3R | 11.0 " | 32.13 " | ₩ 8,875,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.