항목 | 고조파 완화 변압기 |
건설 | 통풍 |
효율성 | 98.94% |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 41.52 " |
kVA 등급 | 225kVA |
길이 | 29.88 " |
최대 온도 | 150도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 480V |
XNUMX 차 전압 | 208 년 / 120V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 32.9 " |
권선 재료 | 구리 |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
H3075K0014BCS | 35.9 " | 26.88 " | 31.9 " | - | RFQ
|
H3030K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ₩ 12,090,522 | RFQ
|
H3112K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ₩ 27,805,592 | RFQ
|
H3045K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ₩ 12,099,797 | RFQ
|
H3150K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ₩ 29,821,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.