항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 16.94 " |
kVA 등급 | 15kVA |
길이 | 11.59 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 277 / 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-gp1215000s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 / 277V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 047503089521 |
폭 | 14.12 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 72.45 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.