항목 | 변신 로봇 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 10.5 " |
kVA 등급 | 1kVA |
길이 | 5.13 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 277 / 480V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-gp121000s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208 / 277V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 5.5 " |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP125000S | 14.38 " | 7.13 " | 10.31 " | ₩ 1,517,245 | ||
GP1215000S | 16.94 " | 11.59 " | 14.12 " | ₩ 2,765,018 | ||
GP123000S | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ₩ 1,079,530 | ||
GP1210000S | 15.19 " | 10.84 " | 13.5 " | ₩ 2,483,992 | ||
GP12500S | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ₩ 357,149 | ||
GP12250S | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ₩ 308,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.