그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이브 절연 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 18.86 " |
kVA 등급 | 14kVA |
길이 | 9.03 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 바닥 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 230V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-dtfa0142s.pdf |
XNUMX 차 전압 | 230 년 / 133V |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
폭 | 20.3 " |
권선 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
프로덕트 | 모델 | 권선 재료 | 건설 | 높이 | 길이 | 최대 온도 | 실장 형 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTFA0514S | 알류미늄 | 통풍 | 29.9 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 6,021,064 | ||
DTFA72S | 구리 | 캡슐화 | 15.21 " | 7.37 " | 115도 C | 벽 | 네마 3R | 19.25 " | ₩ 2,785,906 | ||
DTFA0274S | 알류미늄 | 통풍 | 25.5 " | 19.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 24.39 " | ₩ 4,736,704 | ||
DTFA0754S | 알류미늄 | 통풍 | 29.9 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 6,708,576 | ||
DTFA01754S | 알류미늄 | 통풍 | 41.52 " | 29.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 32.9 " | ₩ 13,421,706 | ||
DTFA0634S | 알류미늄 | 통풍 | 29.9 " | 22.37 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 28.15 " | ₩ 6,339,909 | ||
DTFA02204S | 알류미늄 | 통풍 | 41.52 " | 29.88 " | 150도 C | 바닥 | NEMA 2 | 32.9 " | ₩ 14,160,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.