항목 | 제어 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 4.75 " |
길이 | 4" |
XNUMX 차 전압 | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-ce300b007.pdf |
XNUMX 차 전압 | 85/100/110, 91/110/120, 95/115,125, 99/120/130V |
폭 | 4.5 " |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F007 | 7" | 5.5 " | 6.38 " | - | RFQ
|
CE1500F007 | 7.75 " | 6" | 6.75 " | - | RFQ
|
CE2000F007 | 7.63 " | 8" | 9" | - | RFQ
|
CE250B007 | 4.25 " | 4" | 4.5 " | - | RFQ
|
CE3000F007 | 8.56 " | 7.63 " | 9" | - | RFQ
|
CE350B007 | 5.25 " | 4.11 " | 4.5 " | - | RFQ
|
CE500B007 | 5.5 " | 4.66 " | 5.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.