ACME ELECTRIC ALRC130CBC 라인 리액터, AC, 삼상, 240/480/600V, 283uH, 130A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 리액터 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 7" |
인덕턴스 | 283uH |
길이 | 6.5 " |
최대 온도 | 115도 C |
모터 HP | HP 100 |
장착 구멍 크기 | 3.6 " |
XNUMX 차 전압 | 240V / 480V / 600V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-alrc130cbc.pdf |
폭 | 9" |
권선 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
모델 | 높이 | 인덕턴스 | 길이 | 모터 HP | 장착 구멍 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRC160LWE | 11.83 " | 230uH | 11.83 " | HP 125 | - | 11.83 " | ₩ 1,984,117 | |
ALRC160CBC | 7" | 230uH | 8" | HP 125 | 3.6 " | 9" | ₩ 1,235,042 | |
ALRC016TBC | 4.75 " | 2297uH | 4" | 10 마력 | 2" | 6.5 " | ₩ 311,304 | |
ALRC004LWE | 9.68 " | 9189uH | 4.5 " | 2 마력 | - | 4.75 " | ₩ 388,472 | |
ALRC110CBC | 7" | 334uH | 6.5 " | HP 75 | 3.6 " | 9" | ₩ 986,682 | |
ALRB250CBC | 8.5 " | 88uH | 8" | HP 200 | 4.6 " | 10.8 " | ₩ 1,541,250 | |
ALRC110LWE | 11.83 " | 334uH | 11.83 " | HP 75 | - | 11.83 " | ₩ 1,585,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.