항목 | 벅 부스트 변압기 |
건설 | 캡슐화 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 15.21 " |
kVA 등급 | 30kVA |
길이 | 7.37 " |
최대 온도 | 115도 C |
실장 형 | 벽 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
XNUMX 차 전압 | 240V |
제품 데이터 시트 | acme-전기-a3030k0310b.pdf |
XNUMX 차 전압 | 208V |
UPC | 047503092408 |
폭 | 19.25 " |
권선 재료 | 구리 |
모델 | 높이 | 길이 | XNUMX 차 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3006K0310B | 10.38 " | 7.47 " | 240V | 12.37 " | ₩ 1,248,572 | RFQ
|
A3015K0310B | 15.21 " | 7.37 " | 240V | 19.25 " | ₩ 1,430,688 | RFQ
|
A3045K0310B | 15.21 " | 7.37 " | 240V | 19.25 " | ₩ 4,041,650 | RFQ
|
A3009K0310B | 10.38 " | 7.47 " | 220 / 230 / 240V | 12.37 " | ₩ 1,434,020 | RFQ
|
A3075K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ₩ 5,430,133 | RFQ
|
A3112K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ₩ 6,526,277 | RFQ
|
A3150K0310B | 24.81 " | 11.14 " | 240V | 27.13 " | ₩ 7,317,240 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.