그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 나사 |
클래스 | 2A |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 3 / 4 " |
머리 높이 | 1 / 4 " |
헤드 스타일 | 마녀 |
자재 | 강철 |
최소 인장 강도 | 57,000의 PSI |
로크웰 경도 | B68에서 B71 |
어깨 Dia. | 1 / 2 " |
어깨 길이 | 1.625 " |
어깨 길이 공차 | +/- 0.005 " |
측정 시스템 | 인치 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318158069 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.