그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틈 메우는 나무 |
내부 Dia. | 0.234 " |
길이 허용차 | -0 / + 0.010 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 0.303 " |
로크웰 경도 | B80 |
나사 크기 | 1 / 4 " |
인장 강도 | 70,000의 PSI |
두께 | 0.005 " |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
타입 | 길게하기 |
폭 포용력 | +/- 0.002 " |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 나사 크기 | 두께 | 두께 공차 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DMA4 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 57,347 | |
2DMA5 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 61,022 | |
2DMA6 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 68,372 | |
2DMA8 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 52,150 | |
2DMA9 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 62,790 | |
2DMC1 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 59,955 | |
2DMC2 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 51,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.