그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 검사 태그 |
그로 메트 | 없음 |
높이 | 5.75 " |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
범례 / 배경색 | 그린 / 화이트 |
자재 | 10 만 PF 마분지 |
뒷면 범례 | 비계 검사 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 3920200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.