ACCUFORM SIGNS MBR864 배너 안전 제일 28 x 96인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기치 |
높이 | 28 " |
지원하는 언어 | 영어 |
자재 | 폴리 시트 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 0.16 |
HS 코드 | 4911998000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.