그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Rekeyable 자물쇠 |
몸 높이 | 3.5 " |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 사각형. |
몸 두께 | 5 / 6 " |
바디 폭 | 2" |
색상 | 크롬 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 |
키잉 | 가능 |
키홈 유형 | SCHLAGE |
범퍼 수 | 1 |
핀 수 | 5 |
재 입력 가능 | 가능 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 엽니다 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 1" |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 1" |
셰이프 | 사각형. |
내후성 | 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | CN |
모델 | 걸쇠 Dia. | 몸 높이 | 본체 재질 | 걸쇠 높이 | 걸쇠 폭 | 몸 두께 | 바디 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83/55 RK KD-100 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 139,947 | |
83/55 RK KA-100 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 141,470 | |
83/55 RK KD-200 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 139,947 | |
83/55 RK KA-200 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 141,470 | |
83/55 RK KD-300 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 139,947 | |
83/55 RK KA-300 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 141,470 | |
83/55 RK KD-700 | 7 / 16 " | 4" | 경화 강 | 1.437 " | 15 / 16 " | 1" | 2.125 " | 은 | ₩ 139,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.