그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 자물쇠 |
바디 컬러 | 황동 |
몸 높이 | 3 4 / 7 " |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 사각형. |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 2.375 " |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 서로 같은 |
범퍼 수 | 0 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 10 |
키 번호로 열립니다. | 7562 |
걸쇠 Dia. | 3 / 8 " |
걸쇠 높이 | 1.375 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 키 유형 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 키홈 유형 | 핀 수 | 걸쇠 Dia. | 걸쇠 높이 | 걸쇠 재질 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/40 카 | 모두 키 | - | 1.5 " | 핀 텀블러 | 4 | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 경화 강 | 1 | ₩ 20,965 | ||
83AL / 40 (200) KA 청색 | 서로 같은 | 파란색 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 56,105 | ||
83AL / 40 (200) KA 레드 | 서로 같은 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 56,105 | ||
83AL / 40 (200) KA 티타늄 | 서로 같은 | 검정 | 2 5 / 16 " | wi 셋 | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 56,105 | ||
83AL / 40 (300) KA 청색 | 서로 같은 | 파란색 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 60,375 | ||
83AL / 40 (300) KA 레드 | 서로 같은 | 빨간색 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 60,375 | ||
83AL / 40 (300) KA 티타늄 | 서로 같은 | 검정 | 2 5 / 16 " | SCHLAGE | 5 ~ 6 | 1 / 4 " | 1.5 " | 경화 강 | 1 | ₩ 60,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.