그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 자물쇠 |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 높이 | 1.75 " |
몸 길이 | 1.75 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
몸 두께 | 51 / 64 " |
바디 폭 | 1.5 " |
범퍼 색상 | 노란색 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | UL 환경 클레임 검증 |
키 유형 | 다른 |
잠금 장치 | 6 핀 실린더 |
마스터 키 | 아니 |
키 수 | 1 |
핀 수 | 6 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 1.5 " |
걸쇠 재질 | 플라스틱 케이스 스틸 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8301108000 |
프로덕트 | 모델 | 키 유형 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 높이 | 몸 길이 | 몸 두께 | 바디 폭 | 범퍼 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LB / 40 KD 노란색 | 다른 | 노란색 | 3" | 1.5 " | 3" | 51 / 64 " | 1.5 " | 노란색 | 1 | ₩ 28,210 | ||
74LB / 40 KD 녹색 | 다른 | 초록색 | 3" | 1.5 " | 3" | 51 / 64 " | 1.5 " | 초록색 | 1 | ₩ 28,210 | ||
74LB / 40 KD 퍼플 | 다른 | 보라색 | 3" | 1.5 " | 3" | 51 / 64 " | 1.5 " | 보라색 | 1 | ₩ 31,010 | ||
74LB / 40 KD 오렌지 | 다른 | 주황색 | 3" | 1.5 " | 3" | 51 / 64 " | 1.5 " | 주황색 | 1 | ₩ 31,010 | ||
74/40 KD 레드 | 다른 | 빨간색 | 1.75 " | 1.5 " | 1.75 " | 51 / 64 " | 1.5 " | 빨간색 | 1 | ₩ 25,480 | ||
74/40 KD 블루 | 다른 | 파란색 | 1.75 " | 1.5 " | 1.75 " | 51 / 64 " | 1.5 " | 파란색 | 1 | ₩ 25,480 | ||
74/40 KD 녹색 | 다른 | 초록색 | 1.75 " | 1.5 " | 1.75 " | 51 / 64 " | 1.5 " | 초록색 | 1 | ₩ 25,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.