그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸쇠가있는 숨겨진 걸쇠 자물쇠 |
색상 | 검정 |
키 유형 | 서로 같은 |
본체 폭 잠금 | 3-1 / 2 " |
핀 수 | 5 |
키 번호로 열립니다. | EE 0123 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
셰이프 | 구형 |
내후성 | 매우 높은 내식성 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 키 유형 | 걸쇠 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
141/200 블랙 KD | 검정 | 다른 | 5 / 16 " | ₩ 189,192 | |
141/200 흰색 KA | 백 | 서로 같은 | 13 / 32 " | ₩ 184,310 | |
141/200 화이트 KD | 백 | 다른 | 13 / 32 " | ₩ 189,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.