그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 50/1 |
생산 능력 | 7 ~ 10 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 23 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 15의 파운드 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 빛 |
두께 | 0.35만 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 강도 등급 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 두께 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 엑스트라 헤비 | 250/1 | 33 갤런 | 0.7만 | 33 " | 초기화 | 39 " | 39 " | ₩ 114,310 | |
8105-01-517 | 중급 | 100/1 | 20 ~ 30 갤런 | 0.5만 | 30 " | 초기화 | 36 " | - | ₩ 73,482 | |
8105-01-517 | 무거운 | 250/1 | 45 갤런 | 0.6만 | 27.38 " | 초기화 | 46 " | - | ₩ 96,425 | |
8105-01-517 | 엑스트라 헤비 | 125/1 | 40 ~ 45 갤런 | 0.8만 | 40 " | 초기화 | 46 " | - | ₩ 78,120 | |
8105-01-517 | 엑스트라 헤비 | 100/1 | 55 ~ 60 갤런 | 1만 | 38 " | 초기화 | 58 " | - | ₩ 93,677 | |
8105-01-517 | 슈퍼 헤비 | 15/10 | 55 ~ 60 갤런 | 1.5만 | 38 " | 초기화 | 58 " | 58 " | ₩ 132,545 | |
8105-01-517 | 엑스트라 헤비 | 100/1 | 33 갤런 | 0.8만 | 33 " | 초기화 | 39 " | 39 " | ₩ 83,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.