그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 주황색 / 회색 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 링과 커진 활 |
손잡이 재질 | 고무 |
핸들 스타일 | 굽은 |
왼손 / 오른손 | 양손 잡 이용 |
절단 길이 | 3.625 " |
전체 길이 | 8.25 " |
주요 응용 프로그램 | 다목적 |
팁 모양 | 날카로운 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8213006000 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 왼손 / 오른손 | 절단 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-01-241 | 주황색 / 회색 | 인체 공학적 링과 커진 활 | 고무 | 양손 잡 이용 | 3.625 " | 8.25 " | ₩ 15,715 | ||
5110-00-161 | 검정 | 링과 커진 활 | 도금되는 니켈 크롬 | 양손 잡 이용 | 4.625 " | 9" | ₩ 52,675 | ||
5110-00-293 | 검정 | 링과 커진 활 | 도금되는 니켈 크롬 | 오른손 | 3" | 7" | ₩ 39,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.