그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈에 띄는 망치 |
얼굴 지름 | 1" |
손잡이 길이 | 10 " |
손잡이 재질 | 목재 |
헤드 길이 | 2.25 " |
헤드 재료 | 브론즈 |
머리 무게 | 0.5의 파운드 |
전체 길이 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
모델 | 머리 무게 | 전체 길이 | 헤드 길이 | 얼굴 지름 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC2BZW | 2의 파운드 | 14 " | 2.75 " | 1.25 " | 12.5 " | ₩ 97,720 | |
ABC3BZW | 3의 파운드 | 14.5 " | 3.25 " | 1.5 " | 12.5 " | ₩ 120,501 | |
ABC4BZW | 4의 파운드 | 17 " | 3.75 " | 1.75 " | 15 " | ₩ 149,723 | |
ABC5BZW | 5의 파운드 | 17 " | 4.5 " | 1.875 " | 15 " | ₩ 176,858 | |
ABC3BZF | 3의 파운드 | 15.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 14 " | ₩ 161,280 | |
ABC4BZF | 4의 파운드 | 16 " | 3.75 " | 1.75 " | 14 " | ₩ 197,018 | |
ABC5BZF | 5의 파운드 | 16 " | 4.5 " | 1.875 " | 14 " | ₩ 217,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.