A.R. NORTH AMERICA RTP30N 고압 세척기 펌프 7.9Gpm 3/4f x 1/2f
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 플런저 펌프 |
베어링스 | 롤러 |
케이스 | 주철 |
크랭크 샤프트 | 경화 강 |
배출 포트 (In.) | 1 / 2F |
토출 압력 (PSI) | 7250 |
드라이버 유형 | 전기 모터 또는 가솔린 엔진 |
흐름 용량 | 7.9 GPM |
높이 | 9.1 " |
1000 PSI에서 필요한 HP | 5.4 |
1500 PSI에서 필요한 HP | 8.1 |
2000 PSI에서 필요한 HP | 10.8 |
2500 PSI에서 필요한 HP | 13.6 |
3000 PSI에서 필요한 HP | 16.3 |
500 PSI에서 필요한 HP | 2.7 |
입구 포트 | 3 / 4F |
길이 | 22.7 " |
윤활제/루브리컨트 | 튀김 |
매니 폴드 재질 | 단조 황동 |
맥스. 유체 온도. | 140 F |
맥스. 입구 압력 | 50의 PSI |
플런저 | SST |
펌프 헤드 | 단조 황동 |
RPM | 1000 |
봉 | W-1 및 W-2 |
샤프트 디아. | 35mm |
타입 | 벨트 구동 |
폭 | 18.1 " |
선박 중량 (kg) | 94.5 |
선박 높이 (cm) | 37.59 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.