그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터보 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 5.0 |
1500 PSI에서 GPM | 6.1 |
2000 PSI에서 GPM | 7.0 |
2500 PSI에서 GPM | 7.9 |
3000 PSI에서 GPM | 8.6 |
3500 PSI에서 GPM | 9.3 |
4000 PSI에서 GPM | 10.0 |
5000 PSI에서 GPM | 11.1 |
800 PSI에서 GPM | 4.4 |
입구 | 1/4 "(F) NPT |
자재 | 황동 |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
최대. 압력 | 5800의 PSI |
노즐 크기 | 10 |
노즐 스프레이 각도 | 15 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8424909080 |
프로덕트 | 모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 3500 PSI에서 GPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로토젯400-12 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 12 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | ₩ 399,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.