그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터보 로터리 스프레이 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 2.02 |
1500 PSI에서 GPM | 2.52 |
2000 PSI에서 GPM | 2.93 |
2500 PSI에서 GPM | 3.3 |
3000 PSI에서 GPM | 3.59 |
3500 PSI에서 GPM | 3.89 |
800 PSI에서 GPM | 1.79 |
입구 | 1/4 "(F) NPT |
자재 | 세라믹 오리피스가있는 솔리드 황동 바디 |
맥스. 유체 온도. | 195도 F |
최대. 압력 | 3625의 PSI |
노즐 크기 | 4 |
노즐 스프레이 각도 | 15 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8424909080 |
원산지 | IT |
모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 최대. 압력 | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTPR25-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 3625의 PSI | 5.5 ~ 6 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | ₩ 188,142 | |
ALTPR25-70 | 3.13 | 3.55 | 4.4 | 3625의 PSI | 7 ~ 7.5 | 5.14 | 5.75 | 6.3 | ₩ 188,142 | |
ALTPR35-30 | 1.79 | 2.02 | 2.52 | 4500의 PSI | 4 | 2.93 | 3.3 | 3.59 | ₩ 250,600 | |
ALTPR35-50 | 2.46 | 2.77 | 3.48 | 4500의 PSI | 5.5 | 4.1 | 4.56 | 5.04 | ₩ 240,747 | |
ALTPR35-70 | 3.13 | 3.19 | 4.03 | 4500의 PSI | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 5.86 | ₩ 240,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.