그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발 작동 식 하수도 밸브 |
입구 | 3/8 "(F) NPT |
최대. 흐름 | 8.00gpm |
맥스. 유체 온도. | 320도 F |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 3.98 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 맥스. 유체 온도. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL0124722830 | 12.00gpm | 300도 F | 5000의 PSI | ₩ 1,224,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.