그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 연결 커플러 |
입구 | 3/8 "(F) NPT |
자재 | 황동 / 스테인레스 스틸 |
맥스. 유체 온도. | 300도 F |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
콘센트 | 3/8 "(F) 빠른 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 입구 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AL-QC1 / 4B | 1/4 "(F) NPT | 1/4 "(F) 빠른 연결 | ₩ 29,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.