항목 | 소형 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 무게 |
생산 능력 | 310g |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.1g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
측정 단위 | g |
전체 높이 | 1 47 / 64 " |
전체 길이 | 5 23 / 64 " |
전체 폭 | 7 11 / 16 " |
플랫폼 재료 | ABS 플라스틱 |
전원 장치 | AA 배터리 |
하위 카테고리 | 정밀 저울 |
무게 표면 깊이 | 5" |
무게 표면 폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 깊이 | 생산 능력 | 디스플레이 | 무게 표면 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-61K | 15 " | 61kg | VFD | 13.5 " | 25 21 / 32 " | 24 7 / 32 " | 14 11 / 16 " | 스테인리스 강 | ₩ 10,782,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.