DAYTON 플러그 인 계전기, 밀폐형, XNUMX진수/정사각형 베이스
스타일 | 모델 | 핀 | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 소켓 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 접촉 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1에하1 | 11 | 8 진법 | 2 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 12 | 3PDT | 은 합금 | 12A @ 240VAC / 28VDC | ₩ 227,622 | |
B | 1EHU4 | 14 | 사각형. | 1.2 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3 | 4PDT | 파인 실버 | 3A @ 240VAC / 30VDC | ₩ 160,877 |
플러그 인 릴레이, 밀폐형, XNUMX각형/사각형 베이스
Dayton 12V DC, 플러그인 릴레이는 저전압 회로를 고전압 회로에서 분리하거나 하나의 균일한 신호를 사용하여 여러 회로를 제어하는 데 사용됩니다. 밀폐된 이 정사각형/3진 베이스 계전기는 신뢰성과 충격 및 진동에 대한 저항성을 제공하여 위험 지역 및 세척 응용 분야에 이상적입니다. 각각 4A 및 12A의 전류를 전달하는 3PDT 또는 1.2PDT 접점 형태로 제공됩니다. 2 및 XNUMX와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 범용 계전기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에폭시 어플리케이터
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 접합자
- 샤워 배수구
- RO 시스템 액세서리
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 가스 탐지
- 바닥재
- 콘크리트 테스트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- MUELLER INDUSTRIES EZ 스팬 수리 커플 링
- WESTWARD 디지털 멀티 미터
- BANJO FITTINGS 어댑터
- APPROVED VENDOR 잡아 캐치
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 수동 측면 작동 클램프
- DWYER INSTRUMENTS 1950 시리즈 방폭형 차압 스위치
- THOMAS & BETTS KV14 시리즈 포크
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- WRIGHT TOOL 항공기 정비사 스타터 세트
- ALBION 캐스터 장착 패드