그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
애플리케이션 모드 | 계산 및 퍼센트 무게 |
생산 능력 | 400g |
연결 포트 | PC 용 RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.01g |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 7.5 " |
전체 폭 | 8.5 " |
플랫폼 재료 | 스테인리스 강 |
전원 장치 | AC 어댑터 |
무게 표면 깊이 | 4.25 " |
무게 표면 폭 | 4 2 / 7 " |
선박 중량 (kg) | 1.77 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8423810040 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.