우리에 대해
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
알루미늄 압출
밀어 냄
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 45-4590-6M 압출 T 슬롯 형 45s 6m L 45 Mm W
모델:
45-4590-6M
항목 :
AE4FFF
상표:
80/20
교차 참조 :
5JTA5
재고 있음있음
€ 573.63
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
금
,
월
22
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
제품 변형보기
30 일 무료 반품
€ 573.63
/단위
수량 :
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 573.63
견적요청
상품정보:
항목
프레임 압출
보어 직경.
10mm
끝
명확한 양극 처리
신장
90mm
길이
6M
자료
알루미늄 6105-T5
슬롯 너비
10.13mm
거래증명방식
T 슬롯
무게 / 피트.
2.416 파운드
폭
45mm
배송 정보:
선박 중량 (kg)
21.57
선박 높이 (cm)
4.5
선박 길이 (cm)
600
선박 폭 (cm)
9
HS 코드
7604210000
원산지
US
무작위 제품
MORSE DRUM 4556-P 브래킷 조립 키트, 78.7cm ~ 99.0cm 높이 무테 플라스틱 드럼 용
게이트 213-92697 호스 어셈블리
SMC 밸브 CDM2B40TN-250Z
WRIGHT TOOL WT2709RD 서랍장, 9 칸
와트 0240232
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 45-4590-6M 압출 T 슬롯 형 45s 6m L 45 Mm W
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기