항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 10mm |
색상 | 초기화 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 90mm |
길이 | 4m |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 70326.5N/제곱미터 mm |
관성 모멘트 - IX | 104.2072 cm4 |
관성 모멘트 - IY | 25.2637 cm4 |
슬롯 너비 | 10.13mm |
표면적 | 12.615제곱센티미터 |
타입 | T 슬롯 |
무게 / 피트. | 2.416 파운드 |
폭 | 45mm |
항복 강도 | 241.1 N/평방 mm |
선박 중량 (kg) | 13.15 |
선박 높이 (cm) | 4.5 |
선박 길이 (cm) | 400 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 7604210000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 항복 강도 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-4590 백만 -6 백만 | 6m | 45mm | 90mm | 241.1 N/평방 mm | 104.2072 cm4 | 25.2637 cm4 | ₩ 1,139,345 | RFQ
|
45-4590 백만 -3 백만 | - | - | - | - | - | - | ₩ 713,790 | |
45-4590 백만 -6.05 백만 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,054,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.