항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 6.8mm |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 80mm |
길이 | 4m |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 70326.5N/제곱미터 mm |
관성 모멘트 - IX | 97.6617 cm4 |
관성 모멘트 - IY | 25.2917 cm4 |
슬롯 너비 | 8.12mm |
표면적 | 15.332제곱센티미터 |
타입 | T 슬롯 |
무게 / 피트. | 2.743 파운드 |
폭 | 40mm |
항복 강도 | 241.1 N/평방 mm |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 398.78 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7604210000 |
원산지 | US |
A.
A. 알루미늄 프레임 압출을 절단하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 그러나 사용자는 작업에 올바른 블레이드가 사용되는지 확인해야 합니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
A. 알루미늄 프레임 압출 마무리 작업에는 표면을 청소하고 보호하여 외관을 개선하고 부식을 방지하는 작업이 포함됩니다. 공정에 사용되는 여러 표면 마감재는 다음과 같습니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080 백만 -6 백만 | 6m | 40mm | 80mm | 97.6617 cm4 | 25.2917 cm4 | ₩ 959,127 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.