항목 | 알루미늄 경첩 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 50.8 mm |
치수 B | 11.91 mm |
차원 C | 12.7 mm |
치수 D | 50.8 mm |
치수 E | 6.53 mm |
치수 F | 25.4 mm |
치수 G | 25.4 mm |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6061-T6, 5052-H32/34 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 하중 | 18kg |
방법 | 스탬핑 다이 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.