그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내부 코너 브래킷, 8 홀 |
치수 A | 57 mm |
치수 B | 57 mm |
차원 C | 15.12 mm |
치수 D | 13.5 mm |
치수 E | 30mm |
치수 F | 6 mm |
치수 G | 38.2 mm |
치수 H | 3 mm |
치수 J | 9 mm |
치수 K | 29.32mm |
치수 L | 58mm |
치수 M | 7 mm |
차원 N | 9.75mm |
치수 P (인치) | 11.12mm |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알류미늄 |
구멍 수 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 자재 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14111 | 86mm | 86 mm | 4.03 mm | 알류미늄 | 자연의 | ₩ 27,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.