항목 | 공항 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | N |
문자 높이 | 108 " |
문자 폭 | 31 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 1 |
전체 높이 | 120 " |
전체 폭 | 48 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STL-108-F120N | 120 " | 35 " | 132 " | ₩ 1,034,792 | ||
STL-108-F144N | 144 " | 42 " | 156 " | ₩ 1,105,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.