항목 | 피벗 조인트 |
치수 A | 40 mm |
치수 B | 20 mm |
차원 C | 8.5 mm |
치수 D | 20 mm |
치수 E | 40 mm |
치수 F | 63.2 mm |
치수 G | 1.6 mm |
치수 H | 6.2 mm |
치수 J | 37 mm |
치수 L | 15mm / 16mm |
치수 M | 8의 mm / mm의 10 |
마감재 | 파우더 코트 |
자재 | 아연 |
방법 | 다이 캐스트 |
폭 | 1 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.99 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 39233010000 |
원산지 | GE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.