그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 경첩 |
색상 | 검정 |
치수 A | 50 mm |
치수 B | 48 mm |
차원 C | 28 mm |
치수 D | 43.5 mm |
치수 E | 25 mm |
치수 F | 6.6 mm |
치수 G | 8.9 mm |
치수 H | 7 mm |
치수 J | 9.72 mm |
치수 K | 7.9mm |
자재 | 나일론 PA 유리 섬유 강화 |
맥스. 하중 | 40Nm/29ft.lbs. |
방법 | 사출 성형 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.