그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 체인지 디스크 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
색상 | 초록색 |
모래 | NF |
최대 RPM | 15,000 RPM |
전반적인 Dia. | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 색상 | 최대 RPM | 전반적인 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07546 XO-DR | 탄화 규소 | 보라색 | 20,000 RPM | - | ₩ 9,397 | ||
07547 | 탄화 규소 | 보라색 | 20,000 RPM | - | ₩ 137,340 | ||
61500303047 | 탄화 규소 | 보라색 | 13,300 RPM | - | ₩ 35,630 | ||
XO-RD | 탄화 규소 | 보라색 | 8,600 RPM | 7" | ₩ 43,732 | ||
XO-RD | 탄화 규소 | 보라색 | 8,600 RPM | 7" | ₩ 44,957 | ||
61500303104 | 산화 알루미늄 | 초록색 | 13,300 RPM | - | ₩ 38,500 | ||
XC-RD | 산화 알루미늄 | 초록색 | 8,600 RPM | 7" | ₩ 45,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.