그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 Disp. 커넥터 |
색상 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
크림 핑 도구 | 2JLF8 |
난연제 | 아니 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 절연 Dia. | 0.082 " |
최대 온도 | -40도 ~ 185도 F |
포트 수 | 3 |
타입 | 젤 충전 / 내 습성 |
와이어 범위 | 26 ~ 19AWG |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.