그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.085 " |
컬러 코드 | 빨간색 |
연결 재료 | 주석 도금 된 구리 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 가득 찬 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 나일론, 전체 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.81 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.187 x 0.020 " |
UPC | 051128587836 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 연결 재료 | 전체 길이 | 솔기 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU14-187DFIX | 0.085 " | 파란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.81 " | 맞댄 | 0.187 x 0.020 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 140,262 | ||
MNU18-250DFIX | 0.08 " | 빨간색 | 주석 도금 황동 | 0.89 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 18AWG | ₩ 96,915 | ||
MNU14-250DFIX | 0.08 " | 파란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.89 " | 맞댄 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | ₩ 86,380 | ||
MNI10-250DFIX | 0.128 " | 노란색 | 주석 도금 된 구리 | 0.99 " | 납땜 | 0.250 x 0.032 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 63,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.