그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 7월 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 열수축 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.9 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 유형 | 잠금 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH10-14FLK | 노란색 | 1.2 " | 1 / 4 " | 12 ~ 10AWG | ₩ 604,525 | ||
MH14-8FLK | 파란색 | 1" | #8 | 16 ~ 14AWG | ₩ 406,787 | ||
MH10-8FLK | 노란색 | 1" | #8 | 12 ~ 10AWG | ₩ 662,445 | ||
MH10-10FLK | 노란색 | 1" | #10 | 12 ~ 10AWG | ₩ 534,030 | ||
MH18-8FLK | 빨간색 | 1" | #8 | 22 ~ 18AWG | ₩ 372,925 | ||
MH18-10FLK | 빨간색 | 1" | #10 | 22 ~ 18AWG | ₩ 426,667 | ||
MH14-10FLK | 파란색 | 1" | #10 | 16 ~ 14AWG | ₩ 408,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.