상품정보:
항목 | Std Visor 및 Std Faceseal이있는 안전모 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
현탁 | 6 포인트 |
타입 | Standard |
ANSI 분류 | 1형, G형 |
어플리케이션 | 범용 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
색상 | 회색 |
머리장식 사이즈 | 보편적 인 |
헤드기어 유형 | 헬멧 |
포함 사항 | 페이스실, 리듀싱 래칫, 표준 바이저, 바이저 커버 |
정지 지점 수 | 6 |
제품 유형 | 하드 햇 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | NIOSH 승인 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.8675 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 현탁 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127603 | 안전모가없는 바이저 및 Faceseal | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,254,701 | |
![]() |
7000052874 | 프리미엄 바이저와 난연성 Faceseal이 있는 안전모 | 코팅 된 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | 프리미엄 | ₩ 928,585 | |
![]() |
7000127681 | 헬멧이없는 바이저 및 슈라우드 | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,444,912 | |
![]() |
7000002395 | 프리미엄 바이저와 방염 슈라우드가 있는 헬멧 | 코팅 된 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | 프리미엄 | ₩ 2,013,665 | |
![]() |
7100168249 | 헬멧 | - | 플라스틱 | 없음 | - | ₩ 269,383 | |
![]() |
7100168651 | 헬멧 | - | 가죽 | 없음 | - | ₩ 2,147,312 | |
![]() |
7100086942 | 안면보호구 | - | - | - | - | ₩ 764,160 |
제품 탐색
- BLUFF 20G294 트럭 휠 라이저 L 108 x W 24 x H 8
- VON DUPRIN 6111 24V US32D DS CON 전기 타격, 림 출구 장치, 고강도, 고장 안전, 24 VAC/Dc, 금속
- SEALMASTER USFB5000A-303-C 플랜지 블록 베어링, 4볼트 사각 플랜지 블록, 보어 3.18인치, 볼트 직경 9.5인치
- STARRETT 99165-08-02 16399 띠톱날, 1/2인치 블레이드 폭, 98인치 크기, 0.025인치 블레이드 두께
- REGAL 090349RM 초경 엔드 밀, 직경 1인치, 길이 6인치, 4날, 광택
- KIMBLE CHASE 447000-2440 콘덴서, Liebig, 542mm 전체 Lg, 400mm 재킷 길이
- HUBBELL-WIEGMANN N412302008CLG 인클로저, 30 x 20 x 8인치 크기, 벽 실장, 탄소강, Ral 7035 밝은 회색
- ERICKSON 75HC120M 유압 척, 비냉각수 통과, DIN 6499
더 알아보기
- 80/20
- B & A 제조 회사
- 벡 제품
- 키샤프트
- IPS
- 집진기
- 인클로저 액세서리
- 컨테이너 스태킹
- 연마 방사형 강모 디스크
- 은폐 된 경첩
- CASH ACME 온도 및 압력 방출 밸브, 150 psi
- KRYTOX GPL 407 초고온 그리스
- VIEGA PROPRESS XL-C 어댑터 플랜지, 구리, 프레스 x 플랜지
- TEMPCO 살균 싱크대/탱크 침지 히터
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅, 3개 팩
- DIXON 건조 가스 어댑터
- WRIGHT TOOL 항공 캡처
- MARTIN SPROCKET 부시 QD형 롤러 체인 스프로킷 톱니 경화 40 체인 수
- VISIONTRON 항아리 탑 로프 포스트
- CONDOR 등반용 안전 장치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000002382 M-305 하드 햇, 헬멧, 페이스실/리듀싱 래칫/표준 바이저/바이저 커버, PAPR 시스템/SAR 시스템
₩ 1,460,700 /단위