상품정보:
항목 | 프리미엄 바이저와 난연성 Faceseal이 있는 안전모 |
렌즈 코팅 | 폴리카보네이트 코팅 |
렌즈 재질 | 코팅 된 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
현탁 | 6 포인트 |
타입 | 프리미엄 |
ANSI 분류 | 1형, G형 |
어플리케이션 | 범용 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
색상 | 회색 |
머리장식 사이즈 | 보편적 인 |
헤드기어 유형 | 헬멧 |
포함 사항 | 난연성 페이스실, 래칫 감소, 바이저 커버 |
정지 지점 수 | 6 |
제품 유형 | 하드 햇 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | NIOSH 승인 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.872 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 현탁 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127603 | 안전모가없는 바이저 및 Faceseal | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,254,701 | |
![]() |
7000002382 | Std Visor 및 Std Faceseal이있는 안전모 | 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | Standard | ₩ 1,374,776 | |
![]() |
7000127681 | 헬멧이없는 바이저 및 슈라우드 | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,444,912 | |
![]() |
7000002395 | 프리미엄 바이저와 방염 슈라우드가 있는 헬멧 | 코팅 된 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | 프리미엄 | ₩ 2,013,665 | |
![]() |
7100168249 | 헬멧 | - | 플라스틱 | 없음 | - | ₩ 269,383 | |
![]() |
7100168651 | 헬멧 | - | 가죽 | 없음 | - | ₩ 2,147,312 | |
![]() |
7100086942 | 안면보호구 | - | - | - | - | ₩ 764,160 |
제품 탐색
- 허브 시티 0250-61236 나선형 하이포이드 감속기, 스테인리스 스틸, 19.50
- THOMAS & BETTS 68-HP-FFC-BRS 가구 피드 커버, 8인치 플랜지 직경, 1인치 및 1-1/2인치 나사 플러그
- 오스본 9907097572
- BALDOR/DODGE 229880 16X11 CR DR XT40 16X11 크라운 드럼 XT40
- 파커 16H12A18A2BCJ
- MAIN FILTER INC. MF0268816 FA25 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 20미크론, Buna 씰, 높이 5.38인치
- MK MORSE ZWEDC1014MAT-7 '8-1 / 2 "밴드 톱날 7 피트 8-1 / 2 인치 길이
- HUMbolt H-3812 셀 및 플런저, Blaine Air 장치용
더 알아보기
- CONTINENTAL
- 키샤프트
- SOLA/HEVI-DUTY
- MAPA 전문가
- HAMMOND
- 12 볼트 액세서리
- 브러시리스 송풍기
- 식품 서비스 가방
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 빈 선반 액세서리
- DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- TURTLESKIN CP 350 내열 장갑
- KRYTOX 240AB 시리즈 항공우주 등급 불소화 그리스
- 존 게스트 미터법 스위블 수컷 엘보우, BSPP 나사산, 아세탈 블랙
- MORSE DRUM 2-5154 시리즈 이중 고정식 드럼 롤러
- TICO S/PA 방진 패드, 6mm 두께
- VESTIL PI-P 시리즈 휴대용 팔레트 인버터
- 리갈 55도 수정된 Whitworth 탭
- ANVIL 1122 시리즈 커플링, 오른쪽/왼쪽, 검정색
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000052874 M-307 하드 햇, Versaflo, 헬멧, 내화성 페이스실/감소 래칫/바이저 커버
₩ 928,585 /단위