그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 코팅 접착 전사 테이프 |
접착력 | 112 온스 / 인치 |
색상 | 투명한 |
길이 | 3" |
자재 | 접착 전사 |
성능 온도. | 300도 F |
두께 | 2만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3506910000 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 1 / 2 " | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 79,082 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 3 / 4 " | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 3 / 4 " | ₩ 92,365 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 2" | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1" | ₩ 94,570 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 3" | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1" | ₩ 121,642 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 4" | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1" | ₩ 140,577 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 1" | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1" | ₩ 117,355 | |
F9460PC | 112 온스 / 인치 | 투명한 | 1.5 " | 접착 전사 | 300도 F | 2만 | 1.5 " | ₩ 134,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.