항목 | V-Bank 에어 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 85% |
필터 팩 인클로저 | 플라스틱 프레임 |
최종 저항 | 1.5 인치 WC |
초기 저항 | 0.28 인치 WC |
자재 | 100 % 합성 매체 |
맥스. 기류 | CFM 2872 |
최대 온도 | 150도 F |
미디어 영역 | 161 평방 피트. |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 20x24x12 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 61.47 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.